Schneider - Jelzőlámpa 16mm piros négyzet fej 24VDC LED-del IP65 SN031307 - XB6EDV4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110630305
Sonepar cikkszám
SN031307
Gyártói cikkszám
XB6EDV4BP
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6EDV4BP
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
négyszögletű
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség:
IP65/IP67
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
magas
Nyílás magassága:
0 mm