Schneider - Jelzőlámpa 16mm színes lapka nélküli kerek fej G31460 - ZB6AV0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető fényjelzők száma - 1
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110775686
Sonepar cikkszám
G31460
Gyártói cikkszám
ZB6AV0
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6AV0
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
18 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
18 mm
Lencse típusa:
magas
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Jelzőlámpa 16mm színes lapka nélküli kerek fej