Schneider - Jelzőlámpa 1mod kék 12-48VAC/DC IP20 GT75877 - A9E18333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 48 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480088445
Sonepar cikkszám
GT75877
Gyártói cikkszám
A9E18333
Gyártói típuskód
iIL A9E18333
Lencse színe:
kék
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
48 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP20
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Jelzőlámpa 1mod kék 12-48VAC/DC IP20