Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura zöld izzós G12394 - ZBV013

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura zöld izzós G12394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G12394

Gyártói cikkszám

ZBV013

Gyártói típuskód

Harmony ZBV013

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024