Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 48V/2,6W G03568 - DL1CE048NSP

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s  48V/2,6W G03568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - színtelen

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110745573

Sonepar cikkszám

G03568

Gyártói cikkszám

DL1CE048NSP

Gyártói típuskód

DL1CE048NSP

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA9s

Technológia:

izzólámpa

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

körte alak

Teljes hossz:

28 mm

Átmérő:

11 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

54.1 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 48V/2,6W