Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék aljzat LED-es 110-120VAC G11771 - ZB4BVG64

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék aljzat LED-es 110-120VAC G11771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110892727

Sonepar cikkszám

G11771

Gyártói cikkszám

ZB4BVG64

Gyártói típuskód

HARMONY4 ZB4BVG64

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm kék aljzat LED-es 110-120VAC