Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 24VAC/DC IP66 G11959 - XB5AVB4

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 24VAC/DC IP66 G11959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110903782

Sonepar cikkszám

G11959

Gyártói cikkszám

XB5AVB4

Gyártói típuskód

Harmony XB5AVB4

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 24VAC/DC IP66