Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11956 - XB5AV65

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - narancs

  • Foglalat típusa - BA9s

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 0-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110903997

Sonepar cikkszám

G11956

Gyártói cikkszám

XB5AV65

Gyártói típuskód

Harmony XB5AV65

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

narancs

Foglalat típusa:

BA9s

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

0-250 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Jelzőlámpa 22mm sárga Ba9s izzóhoz 230VAC IP66