Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11954 - XB5AV63

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 0-250 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110903973

Sonepar cikkszám

G11954

Gyártói cikkszám

XB5AV63

Gyártói típuskód

Harmony XB5AV63

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

0-250 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA9s

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Jelzőlámpa 22mm zöld Ba9s izzóhoz 230VAC IP66