Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld fej BA9s típushoz G12142 - ZB5AV03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető fényjelzők száma - 1
Lencse színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110908077
Sonepar cikkszám
G12142
Gyártói cikkszám
ZB5AV03
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AV03
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
29 mm
Lencse típusa:
magas
Védettség (NEMA):
4X, 13
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Jelzőlámpa 22mm zöld fej BA9s típushoz