Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld LED-del 24VAC/DC IP66 G11958 - XB5AVB3

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld LED-del 24VAC/DC IP66 G11958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - zöld

  • Foglalat típusa - LED

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110903775

Sonepar cikkszám

G11958

Gyártói cikkszám

XB5AVB3

Gyártói típuskód

Harmony XB5AVB3

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

zöld

Foglalat típusa:

LED

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

13

Jelzőlámpa 22mm zöld LED-del 24VAC/DC IP66