Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - jelzőlámpa, 48V LED, AC/DC, zöld IP66 SX001499 - 9001KP36LGG31

MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, 48V LED, AC/DC, zöld IP66 SX001499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - zöld

  • Foglalat típusa - LED

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001499

Gyártói cikkszám

9001KP36LGG31

Gyártói típuskód

9001KP36LGG31

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

zöld

Foglalat típusa:

LED

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

30 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, 48V LED, AC/DC, zöld