Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa aljzat+trf. 480V SN029014 - ZB5AV8

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa aljzat+trf. 480V SN029014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 440-480 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110908312

Sonepar cikkszám

SN029014

Gyártói cikkszám

ZB5AV8

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AV8

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

440-480 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

440-480 V

Beépített trafó:

Igen

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa aljzat+trf. 480V