Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - jelzőlámpa, trafos, 240V, sárga IP66 SX001517 - 9001KP7A31

MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, trafos, 240V, sárga IP66 SX001517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség Ue - 240-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001517

Gyártói cikkszám

9001KP7A31

Gyártói típuskód

9001KP7A31

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség Ue:

240-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA9s

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, trafos, 240V, sárga