Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa +transzformátor 120V piros IP66 SN028794 - XB5AV34

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa +transzformátor 120V piros IP66 SN028794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110903904

Sonepar cikkszám

SN028794

Gyártói cikkszám

XB5AV34

Gyártói típuskód

XB5AV34

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA9s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Jelzőlámpa +transzformátor 120V piros