Schneider - jelzőlámpa, zöld IP54 SX015778 - XB7EV63P3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 250-250 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110839821
Sonepar cikkszám
SX015778
Gyártói cikkszám
XB7EV63P3
Gyártói típuskód
XB7EV63P3
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
250-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
magas
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
12