Schneider - Jelzőoszlop alapegység akkusztikus egységgel 24VAC/DC IP40 GT62779 - XVMC29B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő - 47 mm
Szín - fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119004305
Sonepar cikkszám
GT62779
Gyártói cikkszám
XVMC29B
Gyártói típuskód
Harmony XVMC29B
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő:
47 mm
Szín:
fehér
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Védettség:
IP40
Hangmagasság beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
80 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024