Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 230VAC IP42 GT11299 - XVEC9M

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 230VAC IP42 GT11299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos hang

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-240 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665055

Sonepar cikkszám

GT11299

Gyártói cikkszám

XVEC9M

Gyártói típuskód

XVEC9M

Funkció:

folyamatos hang

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Védettség:

IP42

Hangmagasság beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Folyamatos berregőegység 85 dB XVE, 220..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: akusztikus egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: 5-35m..