Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység Berregő IP54 SN011729 - XVUC9S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő - 60 mm
Szín - fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480555879
Sonepar cikkszám
SN011729
Gyártói cikkszám
XVUC9S
Gyártói típuskód
Harmony XVUC9S
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő:
60 mm
Szín:
fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Védettség:
IP54
Hangmagasság beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
85 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024