Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld IP40 GT19323 - XVDC33
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110111705
Sonepar cikkszám
GT19323
Gyártói cikkszám
XVDC33
Gyártói típuskód
XVDC33
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP40
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Külső átmérő:
70 mm
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
nélkül
Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld