Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop forgófény bura narancs G13033 - XVR0155

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop forgófény bura narancs G13033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - narancs

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13033

Gyártói cikkszám

XVR0155

Gyártói típuskód

XVR0155

Lencse színe:

narancs

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

165 mm

Jelzőoszlop forgófény bura narancs