Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 24V sárga IP42 GT27336 - XVEL2B5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - AC/DC
Teljesítmény - 5 W
Védettség - IP42
Lencse színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110656558
Sonepar cikkszám
GT27336
Gyártói cikkszám
XVEL2B5
Gyártói típuskód
XVEL2B5
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP42
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
falon kívüli
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Tartós narancssárga jeladó XVE, beépített LED, 24 V AC DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 csavaros rögzítőfedél, 1 alapegység, 1 világítóegység, 1 rövid rögzítő alapprofil - jelzési típus: stabil - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: 5-35m..