Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény színtelen LED IP65 G12872 - XVBL0M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Védettség - IP65
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - falon kívüli
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844580
Sonepar cikkszám
G12872
Gyártói cikkszám
XVBL0M7
Gyártói típuskód
Harmony XVBL0M7
Névleges feszültség:
230 V
Védettség:
IP65
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
falon kívüli
Áram fajtája:
AC
Fényforrás:
LED
Teljesítmény:
4 W
Foglalat:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024