Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény zöld Ba15d IP40 G12976 - XVDLS33
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Áram fajtája - AC
Teljesítmény - 5 W
Védettség - IP40
Védettség (NEMA) - 4X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110661
Sonepar cikkszám
G12976
Gyártói cikkszám
XVDLS33
Gyártói típuskód
XVDLS33
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC
Teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP40
Védettség (NEMA):
4X
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény zöld Ba15d