Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény kék normál izzó IP65 G13006 - XVR1B06

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény kék normál izzó IP65 G13006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Foglalat - BA15d

  • Lencse színe - kék

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13006

Gyártói cikkszám

XVR1B06

Gyártói típuskód

XVR1B06

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Foglalat:

BA15d

Lencse színe:

kék

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség:

IP65

Teljesítmény:

25 W

Áramfelvétel:

1.05 A

Optika:

tükör

Jelzőoszlop komplett forgófény kék normál izzó