Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény piros halogén izzó IP65 G12999 - XVR1B94

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény piros halogén izzó IP65 G12999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Foglalat - BA15d

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110846546

Sonepar cikkszám

G12999

Gyártói cikkszám

XVR1B94

Gyártói típuskód

XVR1B94

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Foglalat:

BA15d

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

halogén

Védettség:

IP65

Teljesítmény:

70 W

Áramfelvétel:

3.1 A

Optika:

tükör

Jelzőlámpa 16mm zöld LED aljzat 12-24VAC/DC