Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény sárga halogén izzó IP65 G13002 - XVR1B98

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény sárga halogén izzó IP65 G13002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Áramfelvétel - 3.1 A

  • Teljesítmény - 70 W

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13002

Gyártói cikkszám

XVR1B98

Gyártói típuskód

XVR1B98

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Áramfelvétel:

3.1 A

Teljesítmény:

70 W

Védettség:

IP65

Lencse színe:

sárga

Foglalat:

BA15d

Fényforrás:

halogén

Optika:

tükör

Forgó tükrös jeladó XVR, O 165, sárga, 70 W, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVR Application - termék vagy komponens típusa: forgótükrös fényjelző - komponens neve: XVR - szerelési átmérő: 165 mm - teljesítmény veszteség W-ban: 70 W.