Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény zöld halogén izzó IP65 G12998 - XVR1B93
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - AC/DC
Foglalat - BA15d
Lencse színe - zöld
Fényforrás - halogén
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12998
Gyártói cikkszám
XVR1B93
Gyártói típuskód
XVR1B93
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Foglalat:
BA15d
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
halogén
Védettség:
IP65
Teljesítmény:
70 W
Áramfelvétel:
3.1 A
Optika:
tükör
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett forgófény zöld halogén izzó