Schneider - Jelzőoszlop komplett LED-es 24v IP54 GT50134 - XVMB2RGSB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jeloszlop elemek száma - 2
Védettség - IP42
Tartós fény funkció - Igen
Akusztikus funkció - Nem
Villanófény funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119050296
Sonepar cikkszám
GT50134
Gyártói cikkszám
XVMB2RGSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RGSB
Jeloszlop elemek száma:
2
Védettség:
IP42
Tartós fény funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Villanófény funkció:
Nem
Körbevilágító funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fény 1 színe:
piros
Fény 2 színe:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024