Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs LED-del IP66 G12882

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs LED-del IP66 G12882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Áramfelvétel - 0.017 A

  • Teljesítmény - 4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844627

Sonepar cikkszám

G12882

Gyártói cikkszám

XVBL1M5

Gyártói típuskód

Harmony XVBL1M5

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Áramfelvétel:

0.017 A

Teljesítmény:

4 W

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

4X

Lencse színe:

narancs

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Schneider Automatizálási Kampány 2024