Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény sárga LED-del IP66 G12885 - XVBL1M8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Áramfelvétel - 0.017 A
Teljesítmény - 4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124446
Sonepar cikkszám
G12885
Gyártói cikkszám
XVBL1M8
Gyártói típuskód
XVBL1M8
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
4 W
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop komplett villogó fény sárga LED-del IP66