Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény zöld Ba15d IP65 G12856 - XVBL4M3

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény zöld Ba15d IP65 G12856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Védettség - IP65

  • Tartós fény funkció - Nem

  • Akusztikus funkció - Nem

  • Villanófény funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844245

Sonepar cikkszám

G12856

Gyártói cikkszám

XVBL4M3

Gyártói típuskód

XVBL4M3

Jeloszlop elemek száma:

1

Védettség:

IP65

Tartós fény funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Villanófény funkció:

Nem

Körbevilágító funkció:

Nem

Külső átmérő:

70 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Védettség (NEMA):

4X

Világító nyomógomb 16mm zöld téglalap kiálló