Schneider - Jelzőoszlop komplett Zöld+Narancs+Sárga 24V LED hangjel. IP54 GT89321 - XVC4B35S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jeloszlop elemek száma - 3
Hangerő - 85 dB
Védettség - IP23
Tartós fény funkció - Igen
Akusztikus funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480032493
Sonepar cikkszám
GT89321
Gyártói cikkszám
XVC4B35S
Gyártói típuskód
Harmony XVC4B35S
Jeloszlop elemek száma:
3
Hangerő:
85 dB
Védettség:
IP23
Tartós fény funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Villanófény funkció:
Igen
Körbevilágító funkció:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fény 1 színe:
piros
Magasság:
594.5 mm
Fény 2 színe:
narancs
Fény 3 színe:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V