Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 230V BA15D G13055 - DL1BRM

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 230V BA15D G13055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110846713

Sonepar cikkszám

G13055

Gyártói cikkszám

DL1BRM

Gyártói típuskód

DL1BRM

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

0 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

0 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Jelzőoszlophoz izzó 230V BA15D