Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz LED BA15dfogl 24V piros G13043 - DL1BDB4

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz LED BA15dfogl  24V piros G13043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110117967

Sonepar cikkszám

G13043

Gyártói cikkszám

DL1BDB4

Gyártói típuskód

Harmony DL1BDB4

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

piros

Lámpaforma:

körte alak

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

0 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

0 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024