Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick 2 irányú nem visszatérő 68mm kar IP40 SX016081 - XD2AC201

MásolásMásolás
Schneider - Joystick 2 irányú nem visszatérő 68mm kar IP40 SX016081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Joystick-hossz - 68 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110348620

Sonepar cikkszám

SX016081

Gyártói cikkszám

XD2AC201

Gyártói típuskód

Harmony XD2AC201

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Joystick-hossz:

68 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024