Schneider - Joystick 4 irányú 80mm-es karral IP65 SX016098 - XD2CD1111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110326444
Sonepar cikkszám
SX016098
Gyártói cikkszám
XD2CD1111
Gyártói típuskód
Harmony XD2CD1111
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP65/IP67
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb