Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick alkatrész SN029446 - ZD4PA12

MásolásMásolás
Schneider - Joystick alkatrész SN029446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Joystick-hossz - 54 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110119831

Sonepar cikkszám

SN029446

Gyártói cikkszám

ZD4PA12

Gyártói típuskód

Harmony ZD4PA12

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Joystick-hossz:

54 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Zárók száma működtető irányonként:

4

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP66

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024