Schneider - Joystick IP40 SX016088 - XD2AL201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Joystick-hossz - 118 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110348705
Sonepar cikkszám
SX016088
Gyártói cikkszám
XD2AL201
Gyártói típuskód
Harmony XD2AL201
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Joystick-hossz:
118 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP40
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb