Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick IP65 SN002718 - XD2CG1111

MásolásMásolás
Schneider - Joystick IP65 SN002718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Joystick-hossz - 80 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606486925799

Sonepar cikkszám

SN002718

Gyártói cikkszám

XD2CG1111

Gyártói típuskód

Harmony XD2CG1111

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Joystick-hossz:

80 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Zárók száma működtető irányonként:

2

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

1

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP65/IP67

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024