Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick IP65 SX016102 - XD2CG3333

MásolásMásolás
Schneider - Joystick IP65 SX016102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A

  • Működtető irányok száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Joystick-hossz - 0 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110607260

Sonepar cikkszám

SX016102

Gyártói cikkszám

XD2CG3333

Gyártói típuskód

XD2CG3333

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Működtető irányok száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Joystick-hossz:

0 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP65

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Joystick