Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick IP65 SX016106 - XD2EC1111

MásolásMásolás
Schneider - Joystick IP65 SX016106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 8

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 80 mm

  • Kapcsolóállások száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110316483

Sonepar cikkszám

SX016106

Gyártói cikkszám

XD2EC1111

Gyártói típuskód

Harmony XD2EC1111

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

8

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

80 mm

Kapcsolóállások száma:

8

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP65/IP67

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024