Schneider - Joystick IP65 SX016107 - XD2EC3333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 8
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110663259
Sonepar cikkszám
SX016107
Gyártói cikkszám
XD2EC3333
Gyártói típuskód
Harmony XD2EC3333
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
8
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
8
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP65/IP67
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb