Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick IP65 SX016145 - XDAL11331

MásolásMásolás
Schneider - Joystick IP65 SX016145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 1

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 59 mm

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110350012

Sonepar cikkszám

SX016145

Gyártói cikkszám

XDAL11331

Gyártói típuskód

XDAL11331

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

1

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

59 mm

Kapcsolóállások száma:

1

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Igen

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP65/IP67

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Joystick