Schneider - Joystick kapcsoló IP40 SX016084 - XD2AC2219H2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Joystick-hossz - 68 mm
Működtető irányok száma - 2
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110606966
Sonepar cikkszám
SX016084
Gyártói cikkszám
XD2AC2219H2
Gyártói típuskód
Harmony XD2AC2219H2
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Joystick-hossz:
68 mm
Működtető irányok száma:
2
Kapcsolóállások száma:
2
Zárók száma működtető irányonként:
0
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Kódadó/generátor:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség:
IP40
Védettség (NEMA):
egyéb