Schneider - K1 érintkező blokk SX005594 - K1D002S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110445664
Sonepar cikkszám
SX005594
Gyártói cikkszám
K1D002S
Gyártói típuskód
K1D002S
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3.3 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Köztes beépítésre alkalmas:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem