Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Ethernet, 2 x IP67 M12, 10m SX061489 - TCSECL1M1M10S2

MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Ethernet, 2 x IP67 M12, 10m SX061489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - egyéb

  • Kábeltípus - egyéb

  • Hosszúság - 10 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061489

Gyártói cikkszám

TCSECL1M1M10S2

Gyártói típuskód

TCSECL1M1M10S2

Kategória:

egyéb

Kábeltípus:

egyéb

Hosszúság:

10 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Köpeny színe:

egyéb

Törésvédő:

nélkül

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Nem

Kábelkonstrukció:

egyéb

Törésvédő színe:

egyéb

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

0

NVP-érték:

0 %

Kábel, Ethernet, 2 x IP67 M12, 10m