Schneider - Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 10m SX061484 - TCSECE3M3M10S4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - SF/UTP
Hosszúság - 10 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061484
Gyártói cikkszám
TCSECE3M3M10S4
Gyártói típuskód
TCSECE3M3M10S4
Kategória:
5E
Kábeltípus:
SF/UTP
Hosszúság:
10 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Köpeny színe:
zöld
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Nem
Kábelkonstrukció:
egyéb
Törésvédő színe:
fehér
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
24
Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:
Igen