Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelbevezető lemez Casys (800*800) SX010239 - NSYCECS88

MásolásMásolás
Schneider - Kábelbevezető lemez Casys (800*800) SX010239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm

  • Kivitel - mennyezeti

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480063121

Sonepar cikkszám

SX010239

Gyártói cikkszám

NSYCECS88

Gyártói típuskód

NSYCECS88

Hosszúság:

800 mm

Szélesség:

800 mm

Magasság:

35 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

0-0 mm

Kivitel:

mennyezeti

Szög:

0-0 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek - Kábelbevezető lemez Casys (800*800)