Schneider - Kábelbevezető lemez Casys 800x1000 SX010236 - NSYCECS810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Magasság - 920 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm
Kivitel - mennyezeti
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063091
Sonepar cikkszám
SX010236
Gyártói cikkszám
NSYCECS810
Gyártói típuskód
NSYCECS810
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Magasság:
920 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
0-0 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek - Kábelbevezető lemez Casys 800x1000